入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 6061 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.002 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T651 / T6511 |
厚さ | 0.375 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度 |
典型的な硬度 | 95 |
典型的な引張強さ | 45,000のプサイ |
典型的な降伏強度 | 40,000 PSI |
幅(Width) | 8" |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375 " | 6" | ¥14,498 | ||
SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375 " | 8" | ¥19,575 | ||
SB-6061-0500-12-12 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ¥36,934 | ||
SB-6061-0500-12-18 | 18 " | 0.5 " | 12 " | ¥52,719 | ||
SB-6061-0500-12-24 | 24 " | 0.5 " | 12 " | ¥62,976 | ||
SB-6061-0500-02-12 | 12 " | 0.5 " | 2" | ¥11,602 | ||
SB-6061-0500-24-24 | 24 " | 0.5 " | 24 " | ¥128,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。