入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 2024 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 0.002 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T351 |
厚さ | 0.25 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度 |
典型的な硬度 | 120 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 47,000 PSI |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 合金タイプ | 長さ | 気性 | 厚さ | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0250-12-12 | 12 " | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥31,747 | ||
SB-6061-0250-12-18 | 12 " | 6061 | 18 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥43,358 | ||
SB-6061-0250-12-24 | 12 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥55,420 | ||
SB-6061-0250-02-12 | 2" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥11,904 | ||
SB-6061-0250-24-24 | 24 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥103,058 | ||
SB-6061-0250-04-12 | 4" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥15,854 | ||
SB-6061-0250-06-12 | 6" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | ¥19,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。