APPROVED VENDOR RA-296折りたたみ椅子カート24〜32椅子300ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみチェアカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
終了 | パウダーコート |
フレームの色 | ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル | 固定バー |
保持しています | 椅子24~32脚 |
負荷容量 | 300ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 41 21 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 77 " |
全幅 | 19 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 197.36 |
船幅(cm) | 51.05 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。