入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外歯ワッシャーかしめナット |
ブリネル硬度 | 116-302 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 2 |
高さ | 55 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B68-C32 |
サイズ | 5 / 8-11 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ナイロンインサート付き |
幅(Width) | 1 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。