入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャプティブパネルネジ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 8.0 mm |
頭の高さ | 8 mm |
ヘッド形式 | ナーリング |
長さ | 13 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 5.5 " |
番手 | M3.5 X 0.6 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。