定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー MDP20-6 ノックピン 416 ステンレス鋼 直径 10 X 長さ 30mm、10PK | AE3MZR 5EDK4

APPROVED VENDOR MDP20-6 ノックピン 416 ステンレス鋼 10 直径 X 30mm 長さ、10PK

在庫あり
アイテム:AE3MZR モデル:MDP20-6相互参照:5EDK4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,463 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ダボピン
直径10.007〜10.018mm
終了シンプルスタイル
長さ公差+ 0.5 / -0.0mm
材料416ステンレススチール
公称直径M10
全体の長さ(Overall Length)30 mm
ロックウェル硬度Rc36-42
タイプ圧入

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
HSコード7318290000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径二重せん断強度(ポンド)終了長さ公差材料公称直径全体の長さ(Overall Length)ロックウェル硬度価格
承認ベンダー 1NE93 ノックピン 3/32 - 100 個パック | AB2QUH 1NE930.0938〜0.094インチ510シンプルスタイル+/- 0.010 "18-8ステンレス鋼3 / 32 "3 / 8 "B85¥6,617
承認ベンダー 1NU33 ノックピン 1/4 インチ - 20 個パック | AB2TXG 1NU330.2501〜0.2503インチ3810シンプルスタイル+/- 0.010 "18-8ステンレス鋼1 / 4 "7 / 8 "B85¥6,106

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR MDP20-6 ノックピン 416 ステンレス鋼 10 直径 X 30mm 長さ、10PK
¥12,463 /パック