APPROVED VENDOR M51070.390.1000ネジ付きロッドA2Sst M39x4
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | A2 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | A2ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
ロックウェル硬度 | B80からC32 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 700 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M39 X 4 |
ねじの種類 | メトリック |
降伏強さ | 450 N / mm-sq。 |
船の重量(kg) | 8.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。