定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー M51050.060.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 M6 x 1X100、25PK | AB7DPH 22UC59

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M6 x 1X100、25PK

在庫あり
アイテム: AB7DPH モデル:M51050.060.0100クロスリファレンス: 22UC59 / 42GP70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,867 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM6 X 1
ドライブサイズ5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径10 mm
頭の高さ6 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ100 mm
材料A2ステンレス鋼
最小 抗張力700 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C39からC44
ねじ山径M6
ねじ山の方向右手
ねじの長さ30 mm
番手1 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.57
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)7.62
HSコード7318158030
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M6 x 1X100、25PK
¥3,867 /パック