入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | M4 X 0.7 |
直径 | M4 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A2 |
頭の高さ | 2.8 mm |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 7 mm |
頭の下の長さ | 25 mm |
材料 | 304ステンレススチール |
最小ねじ山の長さ | 25 mm |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
番手 | 0.70 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318159000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。