定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M51000.080.0075 六角キャップスクリュー ステンレススチール M8 x 1.25、長さ 75mm、50PK | AB8DGG 25DA67

APPROVED VENDOR M51000.080.0075 六角キャップ スクリュー ステンレス鋼 M8 x 1.25、長さ 75mm、50PK

在庫あり
アイテム:AB8DGG モデル:M51000.080.0075相互参照: 25DA67 / 42GL66

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,959 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM8 X 1.25
直径M8
終了シンプルスタイル
グレードA2
頭の高さ5.3 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅13 mm
頭の下の長さ75 mm
材料304ステンレススチール
最小ねじ山の長さ22 mm
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力700 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ22 mm
番手1.25 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.64
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318159000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M51000.080.0075 六角キャップ スクリュー ステンレス鋼 M8 x 1.25、長さ 75mm、50PK
¥9,959 /パック