定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M01200.200.0070 六角穴付きボルト グレード 5 M20 X 2.50、長さ 70mm、10PK | AE7WMG 6AY89

APPROVED VENDOR M01200.200.0070 六角キャップ スクリュー グレード 5 M20 X 2.50、長さ 70mm、10PK

在庫あり
アイテム:AE7WMG モデル:M01200.200.0070相互参照: 6AY89 / 42FV59

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,831 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
直径/ねじサイズM20 X 2.5
直径M20
終了亜鉛メッキ
グレード5
頭の高さ12.5 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅30 mm
頭の下の長さ70 mm
材料炭素鋼
プルーフロード85,000のプサイ
ロックウェル硬度C22からC34
抗張力120,350のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
番手2.50 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 2.29
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M01200.200.0070 六角キャップ スクリュー グレード 5 M20 X 2.50、長さ 70mm、10PK
¥6,831 /パック