21610 | ネジ付きロッド プレーン 1-1/2-12 X 6 フィート | 10w541 | Raptor Supplies 日本
承認済みベンダー 21610 ネジ付きロッド プレーン 1-1/2-12 x 6 フィート | AA2PDJ 10W541

APPROVED VENDOR 21610ネジ付きロッドプレーン1-1 / 2-12 x6フィート

アイテム:AA2PDJ モデル:21610相互参照:10W541
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥37,621 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドロッド
CLASS1A
終了シンプルスタイル
材料低炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)6ft。
ロックウェル硬度B85からB97
抗張力60,000 PSI
ねじ山の方向右手
番手13
ねじの種類UNF
降伏強さ45,000 PSI

発送情報:

船の重量(kg) 15.44
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)187.96
船幅(cm)5.84
HSコード7318155056
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 21610ネジ付きロッドプレーン1-1 / 2-12 x6フィート
¥37,621 /単価