定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー DSH-80ST PA 止め輪外軸直径 80mm | AE3KMK 5DU58

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA止め輪 軸外径80mm

在庫あり
アイテム:AE3KMK モデル:DSH-80ST PA相互参照:5DU58

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥786 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格標準の止め輪
終了ブラックリン
溝の深さに適合1.75 mm
GrooveDiaに適合します。76.50 mm
溝の幅に適合2.65 mm
軸径用80 mm
無料ID74.50 mm
溝径許容範囲-0.30mm
穴径3 mm
材料炭素鋼
ロックウェル硬度RC44-51
抗張力150,000のプサイ
厚さ2.5 mm
厚さの許容-0.07mm
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.89
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA止め輪 軸外径80mm
¥786 /単価