APPROVED VENDOR CCT34Bカプセルシーリングツール3/4インチ
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
アイテム価格 | キャップシール シーリング ツール |
ボディ材質 | 鋼 |
直径 | 3 / 4 " |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CCT20B | 2" | ¥87,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。