APPROVED VENDOR BF10001 / 1612AP発泡ゴムシリコーン1/16インチ。 12 x12インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴム |
バッキングタイプ | アクリル系接着剤 |
色 | ホワイト |
伸長 | 90 |
終了 | アクリル系接着剤 |
長さ | 12 " |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | 392度 |
最小温度評価 | -67 度 F |
抗張力 | 35 PSI |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | オープンセル |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | なし | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 162424 | なし | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 1624AP | アクリル系接着剤 | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 163636 | なし | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 1636AP | アクリル系接着剤 | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 21212 | なし | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | 見積依頼
|
BF10001 / 212AP | アクリル系接着剤 | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。