APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 小ネジなべ 10-32 X 1-1/2 インチ長、4000PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.373 " |
頭の高さ | 0.11 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1.5 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000分。 |
ねじの長さ | 1.5 " |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。