APPROVED VENDOR 7189SS-SL つまみねじ ローレット 10-32X1 L、5PK
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 2A |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 3 / 64 " |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 1 / 4 " |
頭の高さ | 1 / 2 " |
ツバ厚 | 0.500 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
ヘッド幅 | 1 / 2 " |
長さ | 1" |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B85からB95 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 80,000 |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。