APPROVED VENDOR 6YDC5コーナーガードブラック2.5x48インチブルノーズFr
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
アイテム価格 | ブルノーズコーナーガード |
色 | ブラック |
コーナー | 1 |
終了 | スムーズ |
高さ | 48 " |
材料 | PVCプラスチック |
材料タイプ | 難燃剤 |
取り付け | 8つの壁の穴 |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.085 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 3916200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。