入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルロッドペグボードフック |
曲げ角度 | 90度 |
曲げ高さ | 3 / 4 " |
構造 | 溶接した |
終了 | 明るい亜鉛 |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3" |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
内部径 | 1.625 " |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
投影 | 4" |
ロッドの太さ | 1 / 4 " |
タイプ | ロックスタイル |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 穴の形状 | 穴のサイズ | 内部径 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TPD6 | 明るい亜鉛 | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 2-13 / 16」 | ¥3,463 | ||
5TPD7 | 明るい亜鉛 | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 5.75 " | ¥5,148 | ||
5TPD8 | 明るい亜鉛 | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 8.25 " | ¥3,521 | ||
5TPG6 | ブラック | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 2-13 / 16」 | ¥3,463 | ||
5TPG7 | ブラック | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 5.75 " | ¥5,148 | ||
5TPG8 | ブラック | ラウンド | 7 / 25 " | 1.625 " | 8.25 " | ¥3,521 | ||
5TPK7 | ブラック | 正方形である | 3 / 8 " | 1-11 / 32」 | 1" | ¥1,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。