定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 6YB85 シングルロッド Pk5 | AF2VLK

APPROVED VENDOR 6YB85シングルロッドPk5

在庫あり
アイテム: AF2VLK モデル:6YB85

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,022 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シングルロッドペグボードフック
曲げ角度30度
曲げ高さ1 / 2 "
構造溶接した
終了明るい亜鉛
穴の形状正方形である
穴のサイズ3 / 8 "
穴の間隔1-1 / 2」
ロックシステムはい
材料
投影1"
ロッドの太さ3 / 16 "
タイプロックスタイル

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)7.87
HSコード8302500000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル終了穴の形状穴のサイズ投影価格
承認ベンダー 5TPC8 シングルロッド ペグボード フック 1-1/8 インチ - 10 個パック | AE6KQN 5TPC8明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "1.125 "¥2,040
承認ベンダー 5TPC9 シングルロッド ペグボード フック 1-1/8 インチ - 10 個パック | AE6KQP 5TPC9明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "1.125 "¥1,984
承認されたベンダー 5TPD0 シングルロッドペグボードフック 2-1/2 インチ - 10 個パック | AE6KQQ 5TPD0明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "2.5 "¥2,118
承認されたベンダー 5TPD1 シングルロッドペグボードフック 2-3/4 インチ - 10 個パック | AE6KQR 5TPD1明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "2.75 "¥1,997
承認されたベンダー 5TPD2 シングルロッドペグボードフック 4 インチ - 10 個パック | AE6KQT 5TPD2明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "4"¥2,309
承認されたベンダー 5TPD3 シングルロッドペグボードフック 6 インチ - 10 個パック | AE6KQU 5TPD3明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "6"¥3,295
承認されたベンダー 5TPD4 シングルロッドペグボードフック 6 インチ - 10 個パック | AE6KQV 5TPD4明るい亜鉛ラウンド7 / 25 "6"¥3,242

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6YB85シングルロッドPk5
¥1,022 /単価