APPROVED VENDOR 6MEL3 ロッド ペイ アンバー 直径 1-1/4 インチ x 長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | アンバー |
直径 | 1.25 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PEI |
マックス。 温度 | 340 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 16,500のプサイ |
タイプ | 食品等級 |
船の重量(kg) | 2.47 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。