APPROVED VENDOR 6MDU6 ロッド Pet-p オフホワイト 直径 1-1/2 インチ x 長さ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | PET-P |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
タイプ | 固体潤滑剤充填、食品グレード |
船の重量(kg) | 5.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | 色 | 直径 | タイプ | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500のプサイ | オフホワイト | 3 / 8 " | 固体潤滑剤充填、食品グレード | + 0.003 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ¥8,942 | 見積依頼
|
6MDU1 | 10,500のプサイ | オフホワイト | 1 / 2 " | 固体潤滑剤充填、食品グレード | + 0.003 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ¥15,844 | 見積依頼
|
6MDU3 | 10,500のプサイ | オフホワイト | 3 / 4 " | 固体潤滑剤充填、食品グレード | + 0.003 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ¥35,536 | 見積依頼
|
6men6 | 12,400のプサイ | ホワイト | 1" | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥33,602 | 見積依頼
|
6men7 | 12,400のプサイ | ホワイト | 1 / 2 " | ナチュラルグレード | + 0.003 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥6,634 | 見積依頼
|
6men8 | 12,400のプサイ | ホワイト | 2" | ナチュラルグレード | + 0.005 / -0.000 " | 10ft。 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥111,239 | 見積依頼
|
6men9 | 12,400のプサイ | ホワイト | 3" | ナチュラルグレード | + 0.250 / -0.000 " | 5ft。 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ¥145,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。