入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 6g |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 20.0 mm |
頭の高さ | 25 mm |
ヘッド形式 | 翼 |
ヘッド幅 | 5 mm |
長さ | 60 |
材料 | 可鍛鉄 |
測定システム | メトリック |
番手 | M10 X 1.5 |
ヒントタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。