定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 6GU52 小ねじパン M4 X 0.70 X 10 L、10PK | AE8ZUX

APPROVED VENDOR 6GU52 小ネジなべ M4 X 0.70 X 10 L、10PK

在庫あり
アイテム:AE8ZUX モデル:6GU52

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,649 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#2
終了シンプルスタイル
頭径7.0 mm
頭の高さ2.75 mm
ヘッド形式パン
長さ10 "
材料A2ステンレス鋼(18-8ステンレス鋼と比較可能)
測定システムメトリック
抗張力72,500 PSI
番手M4 X 0.7
ワッシャー素材410ステンレススチール
ワッシャーOD8.50 mm
ワッシャーの厚さ0.60 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード7318156070
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6GU52 小ネジなべ M4 X 0.70 X 10 L、10PK
¥4,649 /パック