入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コニカルワッシャー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M12 |
内部径 | 13 mm |
材料 | ばね鋼C60 |
外径 | 29 mm |
全体の高さ | 3.95 mm |
ロックウェル硬度 | C43からC50 |
厚さ | 3 mm |
タイプ | 鋸歯状ではない |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318210090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。