入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ取り付けパッド |
クリップタイプ | 四つの道 |
色 | ナチュラル |
高さ | 0.3 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | ナイロン6/6 |
取付方法 | アクリル系接着剤 |
スロットの高さ | 0.54インチ |
スロット幅 | 0.54 " |
温度。 範囲 | -25〜85度 |
タイプ | 4-Way |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。