入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルポケット温度計 |
正確さ | +/- 2度F |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
学位区分 | 2度 |
サイズダイヤル | 1" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
解像度 | +/- 2度F |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40〜160度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6DKD2 | 0〜220度F | ¥1,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。