入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IN |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22UL18 | 125のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -20度から400度F | ¥2,099 | |
22UL19 | 125のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -20度から400度F | ¥2,975 | |
22UL20 | 125のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | ¥3,162 | |
22UL21 | 125のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | -20度から400度F | ¥5,038 | |
22UL22 | 125のプサイ | 1" | 1" | -20度から400度F | ¥7,975 | |
6AYY8 | 1200のプサイ | - | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥1,935 | |
6AYZ0 | 1200のプサイ | - | 1 / 2 " | -65度から250度F | ¥4,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。