入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。