APPROVED VENDOR 6ALL5スクエアバーアルミニウム6063 x1インチ1フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアバーストック |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T52 |
厚さ | 1" |
厚さの許容 | +/- 0.012 " |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な引張強さ | 27000 PSI |
典型的な降伏強度 | 21000 PSI |
幅(Width) | 1" |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7604295060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。