入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングチェックバルブ |
コンプライアンス | ANSI B2.11 |
接続タイプ | NPT |
クラッキング圧力 | 1.7のプサイ |
Flow | 9.2 gpm |
六角サイズ | 無し |
長さ | 2 13 / 32 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 水平または垂直(フローアップのみ) |
全体の高さ | 2 13 / 32 " |
サイズ | 1 / 2 " |
スプリング素材 | 304ステンレススチール |
幅(Width) | 1 17 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | ID |
モデル | 幅(Width) | コンプライアンス | 接続タイプ | クラッキング圧力 | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AJY2 | 1 9 / 16 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5のプサイ | 13.6 gpm | 2.75 " | 2 23 / 32 " | 3 / 4 " | ¥8,111 | |
6AJY3 | 1 49 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5のプサイ | 18.8 gpm | 3.25 " | 3 7 / 32 " | 1" | ¥10,040 | |
6AJY4 | 2.12 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5のプサイ | 23.5 gpm | 3.625 " | 3.625 " | 1.25 " | ¥14,507 | |
6AJY5 | 2 23 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3のプサイ | 25 gpm | 4" | 4.031 " | 1.5 " | ¥20,584 | |
6AJY6 | 3.031 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3のプサイ | 30 gpm | 5" | 5.031 " | 2" | ¥26,252 | |
6AJY7 | 1 17 / 64 " | ANSI B16.18 | はんだ | 1.7のプサイ | 10 gpm | 2 27 / 32 " | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ¥3,323 | |
6AJY8 | 1 9 / 16 " | ANSI B16.18 | はんだ | 3.5のプサイ | 15 gpm | 3 17 / 32 " | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | ¥3,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。