入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
クランプタイプ | 圧着またはホースクランプ |
フィッティングサイズ | 3/8(M)NPT |
フィッティングスタイル | 90度エルボー |
ホースID | 3 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
圧力定格 | 300 PSI |
番手 | 3 / 8 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
タイプ | 90度エルボー |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バーブサイズ | クランプタイプ | フィッティングサイズ | ホースID | アイテム価格 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFG8 | 1 / 4 " | 圧着またはホースクランプ | 1/4(M)NPT | 1 / 4 " | ホースバーブ | 1 / 4 " | ¥743 | ||
6AFH0 | 1 / 4 " | 圧着またはホースクランプ | 1/8(M)NPT | 1 / 4 " | ホースバーブ | 1 / 8 " | ¥692 | ||
6AFH4 | 3 / 8 " | 圧着またはホースクランプ | 1/4(M)NPT | 3 / 8 " | ホースバーブ | 1 / 4 " | ¥966 | ||
6AFJ0 | 1 / 2 " | ホースクランプ | 3/8(M)NPT | 1 / 2 " | ビーズホースバーブ | 3 / 8 " | ¥2,390 | ||
6AFJ4 | 5 / 16 " | 圧着またはホースクランプ | 3/8(M)NPT | 5 / 16 " | ホースバーブ | 3 / 8 " | ¥622 | ||
6AFJ7 | 3 / 8 " | ホースクランプ | 3/8(M)NPT | 3 / 8 " | ビーズホースバーブ | 3 / 8 " | ¥1,997 | ||
6AFK0 | 3 / 4 " | ホースクランプ | 1/2(M)NPT | 3 / 4 " | ビーズホースバーブ | 1 / 2 " | ¥3,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。