入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気リレー |
コイルボルト | 208/240 |
深さ | 2" |
全負荷アンペア@ 120V | 14 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8 |
高さ | 2.25 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 60 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48 |
取り付け | ユニバーサル |
スイッチタイプ | SPNO / SPNC |
タイプ | 密閉型ファン |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。