APPROVED VENDOR 5ZZ47フット式バッグシーラー台座24インチ
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
アイテム価格 | フット式バッグシーラー |
取り付け | 台座 |
シール長 | 24 " |
シール幅 | 9 / 64 " |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 520 |
船の重量(kg) | 23 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 76.99 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4LT32 | 454 | ¥130,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。