APPROVED VENDOR 5ZZ35手動バッグシーラーテーブルトップ12インチ
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
アイテム価格 | 手動バッグシーラー |
取り付け | テーブルトップ |
ネックサイズ | 12 " |
シール長 | 12 " |
シール幅 | 1 / 16 " |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 430 |
船の重量(kg) | 5.25 |
船高(cm) | 22.99 |
船の長さ(cm) | 50.98 |
船幅(cm) | 11 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。