APPROVED VENDOR 5ZYX1アースグラウンドテスター97Hz
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
アイテム価格 | アースグラウンドテスター |
ディスプレイ | アナログ |
動作周波数 | 97 Hz |
電源 | 12V ランタンバッテリー |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9027504060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。