APPROVED VENDOR 5YGZ9ビーカーローフォームガラス3000mlパック4個
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
アイテム価格 | ビーカー、ローフォーム |
容量 | 3000ml |
色 | クリア |
卒業細分化 | 500mL |
高さ | 210 mm |
材料 | ガラス |
外径 | 152 mm |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。