入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルサウンドレベルメーター |
正確さ | +/- 3.5 dB |
dB範囲 | 40〜130 |
ディスプレイ | 2000カウントLCD |
周波数範囲 | 31.5 Hzまで4000 |
周波数の重み付け | A |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 尊大 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9027804590 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。