APPROVED VENDOR 5TPJ2 マルチプロングツールホルダー W 8-1/2 インチ PK5
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
アイテム価格 | マルチプロングツールホルダー |
構造 | 溶接した |
終了 | ブラック |
穴の形状 | ラウンド |
穴のサイズ | 7 / 25 " |
穴の間隔 | 1" |
内部径 | 7/16および13/16 " |
材料 | 鋼 |
投影 | 1-13 / 32」 |
ロッドの太さ | 3/16および7/16 " |
タイプ | ロックスタイル |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。