入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307199030 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR7 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | 300のプサイ | ¥6,742 | |
1LBR8 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥6,241 | |
1LBR9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,361 | |
1LBT1 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥5,992 | |
1LBT2 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥7,346 | |
1LBT3 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 1" | 300のプサイ | ¥8,831 | |
1LBT5 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 600 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 300のプサイ | ¥15,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。