入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBK9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥1,878 | ||
1LBL1 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥2,875 | ||
1MPD2 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | ¥5,622 | ||
1MPD4 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | 見積依頼
| |
1MPD5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
| |
1MPD6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | 見積依頼
| |
2WJ14 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3" | 150のプサイ | ¥15,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。