入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WE99 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "2" | 150のプサイ | ¥11,037 | |
5P804 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥669 | |
5P805 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥3,038 | |
5P806 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥3,038 | |
5P808 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥1,083 | |
5P811 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "1" | 150のプサイ | ¥4,661 | |
5P812 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/4" x 3/4" | 150のプサイ | ¥2,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。