入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | 黒溶接鋼 |
長さ | 3" |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1 5 / 16 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E175 | 2" | 150 psi @ 400度F | 2.375 " | 2" | - | - | 見積依頼
|
10E176 | 2" | 150 psi @ 400度F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | ¥2,679 | |
10E177 | 2.5 " | 150 psi @ 400度F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ¥3,321 | |
10E181 | 3.5 " | 150 psi @ 400度F | 1.315 " | 1" | - | - | 見積依頼
|
10E182 | 8" | 150 psi @ 400度F | 1.315 " | 1" | - | - | 見積依頼
|
10E183 | 4.5 " | 150 psi @ 400度F | 1.315 " | 1" | - | ¥10,880 | |
10E184 | 7 / 8 " | 150 psi @ 400度F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ¥3,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。