APPROVED VENDOR 5MMA1リレー磁気Spdtコイル240v
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルボルト | 240 |
深さ | 1-3 / 4」 |
全負荷アンペア@ 120V | 40 |
高さ | 2" |
HP | 3/4 |
突入VA | 10 |
取り付け | ユニバーサル |
抵抗アンプ@ 120V | 18 |
抵抗アンプ@ 277V | 18 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | 磁気 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.2 |
船の長さ(cm) | 6.4 |
船幅(cm) | 6 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。