入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バインディングポスト |
バレル径 | 13 / 64 " |
バレルヘッド径 | 13 / 32 " |
バレルヘッドの高さ | 1 / 16 " |
バレルの長さ | 2" |
バレルねじ深さ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | スロットなし |
終了 | シンプルスタイル |
ヘッドスタイル | トラス |
材料 | アルミニウム |
ロックウェル硬度 | B38 |
ねじ頭径 | 13 / 32 " |
ネジ頭の高さ | 1 / 16 " |
ねじ材 | アルミニウム |
ねじ山の長さ | 1 / 4 " |
抗張力 | 34800のプサイ |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7616109030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。