APPROVED VENDOR 5GTA3 ワイヤー シェルフ 72 x 24 インチ クロム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 600ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 24 " |
終了 | クロム |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 10.66 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。