入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | オーバー・ザ・ホイール・カム |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 200ポンド |
全体の高さ | 6 13 / 32 " |
レースウェイ | ダブルボール |
茎の長さ | 2.25 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレーキの種類 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5GPL9 | なし | スイベルステムキャスター | ¥3,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。