APPROVED VENDOR 5GDL7フォームシート帯電防止ポリプロピレン1x 54 x 82
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ピンク |
密度 | 1.4ポンドcu。 フィート |
終了 | スムーズ |
硬さ@ 25%たわみ | 35 PSI |
長さ | 82 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 帯電防止ポリウレタン |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -20から150 F |
抗張力 | 13 PSI |
厚さ | 1" |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | オープンセル |
幅(Width) | 54 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。