APPROVED VENDOR 5GDK7フォームシートポリプロピレンチャコール1 / 4x 48 x 54
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | PSA |
色 | チャコール |
密度 | 2ポンド立方フィート/フィート |
終了 | スムーズセルラー |
硬さ@ 25%たわみ | 0.55-0.74 PSI |
長さ | 54 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | ポリエステル |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -20から180 F |
抗張力 | 18 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | オープンセル |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5GDK9 | 1 / 2 " | ¥15,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。