APPROVED VENDOR 5GDD5フォームシート35280ポリナチュラル1/1 x 2 x 36
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
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ナチュラル |
密度 | 2.8ポンド立方フィート/フィート |
終了 | スムーズセルラー |
硬さ@ 25%たわみ | 0.32-0.67 PSI |
長さ | 36 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 35280ポリウレタン |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -20から180 F |
抗張力 | 9 PSI |
厚さ | 1.5 " |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | オープンセル |
幅(Width) | 36 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 1.92 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
モデル | 密度 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5GCG0 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ¥1,836 | |
5GCL2 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 3 / 4 " | 12 " | ¥1,151 | |
5GCL3 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 1" | 12 " | ¥3,493 | |
5GCL4 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 1.5 " | 12 " | ¥5,414 | |
5GCL5 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 2" | 12 " | ¥6,989 | |
5GCL6 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 3" | 12 " | ¥10,467 | |
5GCL7 | 2.8ポンド立方フィート/フィート | 12 " | 4" | 12 " | ¥13,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。